noscriptJubilee JSC91 (86-91mm) M/S ZINCPLATE SUPERCLAMP JSC091MS | Cromwell Tools

Jubilee

JSC91 (86-91mm) M/S ZINCPLATE SUPERCLAMP

SKU:

JUB6622620X

MPN:

JSC091MS

Ft2068.00

ÁFA nélkül

Ft2626.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Manufactured in mild steel zinc plated, Superclamps are particularly suited for delivery and suction hoses requiring a very tight seal and agricultural applications, waste water extraction, mining, quarrying or on other sectors where a heavy-duty clamp is required.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Enyhe acél

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598161615

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Gyártó cikkszáma

    JSC091MS

    Kapacitás

    86-91mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Méret

    JSC91

    Pántolószalag szélessége

    25mm

    Rögzítési módszer

    Slotted Hex Head 13mm A/F

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Típus

    Superclamp

    UNSPSC Code

    31162906