Jubilee

JSC19 (17-19mm) M/S ZINCPLATE SUPERCLAMP

SKU:

JUB6622603D

MPN:

JSC019MS

Ft643.00

ÁFA nélkül

Ft816.61

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Manufactured in mild steel zinc plated, Superclamps are particularly suited for delivery and suction hoses requiring a very tight seal and agricultural applications, waste water extraction, mining, quarrying or on other sectors where a heavy-duty clamp is required.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Enyhe acél

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598160007

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Gyártó cikkszáma

    JSC019MS

    Kapacitás

    17-19mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Méret

    JSC19

    Pántolószalag szélessége

    18mm

    Rögzítési módszer

    Slotted Hex Head 8mm A/F

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Típus

    Superclamp

    UNSPSC Code

    31162906