noscriptJubilee HT200 170-200mm 304 ST/STEEL HIGH TORQUE HOSE CLIP HT200 | Cromwell Tools

Jubilee

HT200 170-200mm 304 ST/STEEL HIGH TORQUE HOSE CLIP

SKU:

JUB6622013P

MPN:

HT200

Ft3411.50

ÁFA nélkül

Ft4332.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    These all stainless steel High Torque Clips are suitable for heavy duty applications with plastic or reinforced hoses. The high clamping forces make this clip suitable for heavy duty applications - stubborn leakage or vibration issues.
    16mm bandwidth with 8mm A/F slotted screw fastening
    Conform to SAE J1508 type HD


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Anyagminőség

    304 A2

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598074113

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Gyártó cikkszáma

    HT200

    Kapacitás

    170-200mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Méret

    HT200

    Pántolószalag szélessége

    16mm

    Rögzítési módszer

    Slotted Hex Head 8mm A/F

    Szabványoknak megfelet

    Lyod típusjóváhagyása

    Típus

    Nagy nyomaték

    UNSPSC Code

    31162906