noscriptJubilee HT140 110-140mm 304 ST/STEEL HIGH TORQUE HOSE CLIP HT140 | Cromwell Tools

Jubilee

HT140 110-140mm 304 ST/STEEL HIGH TORQUE HOSE CLIP

SKU:

JUB6622010L

MPN:

HT140

Ft2970.51

ÁFA nélkül

Ft3772.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    These all stainless steel High Torque Clips are suitable for heavy duty applications with plastic or reinforced hoses. The high clamping forces make this clip suitable for heavy duty applications - stubborn leakage or vibration issues.
    16mm bandwidth with 8mm A/F slotted screw fastening
    Conform to SAE J1508 type HD


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Anyagminőség

    A2

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598074083

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Gyártó cikkszáma

    HT140

    Kapacitás

    110-140mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Méret

    HT140

    Pántolószalag szélessége

    16mm

    Rögzítési módszer

    Slotted Hex Head 8mm A/F

    Szabványoknak megfelet

    Lyod típusjóváhagyása

    Típus

    Nagy nyomaték

    UNSPSC Code

    31162906