Ft3258.91
ÁFA nélkül
Ft4138.82
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
These all stainless steel High Torque Clips are suitable for heavy duty applications with plastic or reinforced hoses. The high clamping forces make this clip suitable for heavy duty applications - stubborn leakage or vibration issues.
16mm bandwidth with 8mm A/F slotted screw fastening
Conform to SAE J1508 type HD
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Anyagminőség | 304 A2 |
Brand | Jubilee |
EAN | 5016598074823 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Gyártó cikkszáma | HT070 |
Kapacitás | 40-70mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | HT050 |
Pántolószalag szélessége | 16mm |
Rögzítési módszer | Slotted Hex Head 8mm A/F |
Szabványoknak megfelet | Lyod típusjóváhagyása |
Típus | Nagy nyomaték |
UNSPSC Code | 31162906 |