Matlock

6X HORGANYZOTT ACÉL TÖMLŐBILINCS

SKU:

MTL6625370K

MPN:

.

Ft571.00

ÁFA nélkül

Ft725.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csúszásmentes csavarhajtás. Precíziós eljárással gyártva a legjobb minõségû brit acélból a BS 5315 szabvány elõírásai szerint. Passzivált horganyzott felület, mely kettõs védelmet biztosít. Jármûipari, víz/gázszerelési, mezőgazdaság és tengerhajózási alkalmazásokra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Enyhe acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140240223

    Felületkezelés

    Cinkbevonatos, fekete passzivált

    Kapacitás

    110 - 130mm

    Mennyiség a csomagban

    5

    Méret

    6x

    Pántolószalag szélessége

    12mm

    Rögzítési módszer

    Hornyolt hatlapfejű 7mm A/F

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Típus

    Alap csőbilincs

    UNSPSC Code

    31162906