Ft924.00
ÁFA nélkül
Ft1173.48
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Könnyen szerelhető, gyors rögzítés. A csavarszalag forgatható rögzítése mind a fel-, mind a leszerelést felgyorsítja és megkönnyíti. Ideális nehéz helyzetek és alkalmazások esetén. Továbbá tökéletes gyors, ismétlődő műveleteknél, mint pl. gyártó- vagy összeszerelő sorokon. Precíziós megmunkálással készült a legfinomabb acélból a DIN 3017 szabvány szerint.
Szalag és ház anyaga: 210/301.
Rozsdamentesacél csavar: 5/16" hatszögletű fejű 410.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Anyagminőség | A2 |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140328907 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Kapacitás | 45 - 216mm |
Mennyiség a csomagban | 5 |
Pántolószalag szélessége | 12.7mm |
Rögzítési módszer | Hornyolt hatlapfejű 5/16" (8mm) A/F |
Szabványoknak megfelet | DIN 3017 |
Típus | Gyorskioldós |
UNSPSC Code | 31162906 |