noscriptMatlock 4 HORGANYZOTT ACÉL TÖMLŐBILINCS . | Cromwell Tools

Matlock

4 HORGANYZOTT ACÉL TÖMLŐBILINCS

SKU:

MTL6625290K

MPN:

.

Ft359.00

ÁFA nélkül

Ft455.93

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csúszásmentes csavarhajtás. Precíziós eljárással gyártva a legjobb minõségû brit acélból a BS 5315 szabvány elõírásai szerint. Passzivált horganyzott felület, mely kettõs védelmet biztosít. Jármûipari, víz/gázszerelési, mezőgazdaság és tengerhajózási alkalmazásokra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Enyhe acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140240186

    Felületkezelés

    Cinkbevonatos, fekete passzivált

    Kapacitás

    70 - 90mm

    Mennyiség a csomagban

    10

    Méret

    4

    Pántolószalag szélessége

    12mm

    Rögzítési módszer

    Hornyolt hatlapfejű 7mm A/F

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Típus

    Alap csőbilincs

    UNSPSC Code

    31162906