noscriptMatlock 355-508MM GYORSOLDÁSÚ ROZSDAMENTES ACÉL BILINCS ZQR312 | Cromwell Tools

Matlock

355-508MM GYORSOLDÁSÚ ROZSDAMENTES ACÉL BILINCS

SKU:

MTL6626300K

MPN:

ZQR312

Ft1725.00

ÁFA nélkül

Ft2190.75

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (45)

    A termék részletei

    Könnyen szerelhető, gyors rögzítés. A csavarszalag forgatható rögzítése mind a fel-, mind a leszerelést felgyorsítja és megkönnyíti. Ideális nehéz helyzetek és alkalmazások esetén. Továbbá tökéletes gyors, ismétlődő műveleteknél, mint pl. gyártó- vagy összeszerelő sorokon. Precíziós megmunkálással készült a legfinomabb acélból a DIN 3017 szabvány szerint.


    Szalag és ház anyaga: 210/301.
    Rozsdamentesacél csavar: 5/16" hatszögletű fejű 410.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Anyagminőség

    304

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140328976

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Kapacitás

    355 - 508mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Pántolószalag szélessége

    12.7mm

    Rögzítési módszer

    Hornyolt hatlapfejű 5/16" (8mm) A/F

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Típus

    Gyorskioldós

    UNSPSC Code

    31162906