noscriptMatlock 30MM HORGANYZOTT GUMIBEVONATÚ P-KAPOCS . | Cromwell Tools

Matlock

30MM HORGANYZOTT GUMIBEVONATÚ P-KAPOCS

SKU:

MTL6628640K

MPN:

.

Ft368.00

ÁFA nélkül

Ft467.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Horganyzott lágyacélból, a bevonat megfelel a ZN3 - Acél-cink bevonatú, megfelel a ZN3 szabványnak. A kapcsok EPM gumi bevonatúak, ami ellenáll az olajnak és az extrém h'mérsékletnek (-50°C-tól 160°C-ig). Alkalmazási területei: Autó motortere és alváza, kábelek, csövek,vezetékek, hűt'k és gépek telepítése


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Enyhe acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140322547

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Kapacitás

    30mm

    Mennyiség a csomagban

    10

    Méret

    30

    Pántolószalag szélessége

    1-15/16 hüvelykmm

    Rögzítési módszer

    P-klipsz rögzítő lyuk M6 csavar fogadására

    Típus

    P-Clip EPDM béléssel

    UNSPSC Code

    31162906