Ft318.00
ÁFA nélkül
Ft403.86
ÁFÁ-val
17 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Horganyzott lágyacélból, a bevonat megfelel a ZN3 - Acél-cink bevonatú, megfelel a ZN3 szabványnak. A kapcsok EPM gumi bevonatúak, ami ellenáll az olajnak és az extrém h'mérsékletnek (-50°C-tól 160°C-ig). Alkalmazási területei: Autó motortere és alváza, kábelek, csövek,vezetékek, hűt'k és gépek telepítése
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Enyhe acél |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322523 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Kapacitás | 25mm |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Méret | 25 |
Pántolószalag szélessége | 1-15/16 hüvelykmm |
Rögzítési módszer | P-klipsz rögzítő lyuk M6 csavar fogadására |
Típus | P-Clip EPDM béléssel |
UNSPSC Code | 31162906 |