Ft638.00
ÁFA nélkül
Ft810.26
ÁFÁ-val
11 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
304-es min'ségű rozsdamentes acélból gyártva a legkorrozívabb tengeri környezethez. A bilincsek szélei lekerekítettek így kimélik a töml' felületét. Csúszásmentes csavarhajtás. Precíziós eljárással gyártva. Egy darabból készített csavarház a nagyobb szilárdságért.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Anyagminőség | 304 |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140239982 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Kapacitás | 16 - 27mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | OX |
Pántolószalag szélessége | 9mm |
Rögzítési módszer | Hornyolt hatlapfejű 7mm A/F |
Szabványoknak megfelet | DIN 3017 |
Típus | Alap csőbilincs |
UNSPSC Code | 31162906 |