Ft1500.00
ÁFA nélkül
Ft1905.00
ÁFÁ-val
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 250 |
ECLASS Code | 23110701 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 8 |
Menet mérete | M2.5 |
UNSPSC Code | 31161727 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |