Ft1900.00
ÁFA nélkül
Ft2413.00
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140032798 |
ECLASS Code | 23152114 |
Fej alakja | Hatlapfejű |
Felületkezelés | Világos horganyzott |
fokozat | 8.8 |
Hossz | 20mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M5 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |