Ft330.00
ÁFA nélkül
Ft419.10
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 50 |
EAN | 8715492410399 |
ECLASS Code | 23152114 |
Fej alakja | Hatlapfejű |
Felületkezelés | Tűzihorganyzott acél |
fokozat | 8.8 |
Hossz | 45mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M16 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |