Ft139.00
ÁFA nélkül
Ft176.53
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 8715492014450 |
ECLASS Code | 23152114 |
Fej alakja | Imbusz |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 8.8 |
Hossz | 40mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M14 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |