Ft94.00
ÁFA nélkül
Ft119.38
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
ECLASS Code | 23152114 |
Fej alakja | Hatlapfejű |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 10.9 |
Hossz | 35mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M12 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |