Ft257.00
ÁFA nélkül
Ft326.39
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 50 |
EAN | 8715492025753 |
ECLASS Code | 23152114 |
Fej alakja | Hatlapfejű |
Felületkezelés | Világos horganyzott |
fokozat | 8.8 |
Hossz | 160mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M10 |
Szabványoknak megfelet | DIN 931 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |