Ft469.00
ÁFA nélkül
Ft595.63
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Anyagminőség | A2 |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 25 |
ECLASS Code | 23152114 |
Fej alakja | Hatlapfejű |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 50 |
Hossz | 150mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M10 |
Szabványoknak megfelet | DIN 931 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |