Ft9999.99
ÁFA nélkül
Ft12699.99
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 10 |
ECLASS Code | 23152114 |
Fej alakja | Hatlapfejű |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 5 |
menet | Trioxon |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 3/8 |
Szabványoknak megfelet | BS 1768 DIN 931 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |