Ft17514.00
ÁFA nélkül
Ft22242.78
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Size: 2.8 x 51mm.
Pack size: 1100.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | - FÉM: |
Brand | Rawl |
Csavarok méret | 2.8x51mm |
Doboz mennyisége | 1100 |
EAN | 5010445004421 |
Felhasználási területek | Fából készült szabványosított szerkezetek, például favázházak vagy tetőelemek gyártása Fa homlokzatok felszerelése Fapadló és teraszok felszerelése Lécek és burkolatok felszerelése tetőszerkezetbe |
Felületkezelés | Horganyzott |
Furat átmérője | 2.8mm |
Hossz | 51mm |
Talp anyaga | Fa Forgácslap Rétegelt lemez |
Terméktípus | R-DPG papírgyűjtött körmök |
További jellemzők | Sima kioldási művelet |
UNSPSC Code | 31163200 |