Ft49586.00
ÁFA nélkül
Ft62974.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | - FÉM: |
Brand | Rawl |
Csavarok méret | 2.8x63mm |
Doboz mennyisége | 3300 |
EAN | 5906675225753 |
Felhasználási területek | Fából készült szabványosított szerkezetek, például favázházak vagy tetőelemek gyártása Fa homlokzatok felszerelése Fapadló és teraszok felszerelése Soffitok és egyéb tetőbefejező elemek felszerelése |
Felületkezelés | Horganyzott |
Furat átmérője | 2.8mm |
Hossz | 63mm |
Talp anyaga | Fa Rétegelt lemez |
Terméktípus | R-DPG papírgyűjtött körmök |
További jellemzők | Sima kioldási művelet |
UNSPSC Code | 31163200 |