Ft12350.00
ÁFA nélkül
Ft15684.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Sasszegek
Tartalom:
Nagyméretű: 1/8” x 1 1/2”, 1/8” x 2 1/4, 9/64 x 2 1/4”, 5/32” x 1 1/2”, 5/32” x 2 1/2”, 3/16” x 1 1/2”, 3/16” x 2”, 1/4” x 2”.
Kisméretű: 1/16” x 3/4”, 1”, 5/64” x 3/4”, 1”, 3/32” x 3/4”, 1”, 7/64” x 5/8”, 1”, 1/8” x 5/8”, 1”, 5/32” x 1/2”, 1”, 1/16” x 1 1/4”, 1 1/2”, 5/64” x 1 1/4”, 1 1/2”, 3/32” x 1 1/4”, 11/2”, 7/64” x 11/4”,11/2”, 1/8” x 1”, 1 1/2” és 5/32” x 1”, 1 1/2”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Átlagos mennyiség | 200 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140146693 |
ECLASS Code | 23119090 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Méret | 1/4 hüvelyk x 2 hüvelyk 1/8 hüvelyk x 2-1/4 hüvelyk 3/16 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk 3/16 hüvelyk x 2 hüvelyk 5/32 hüvelyk x 1 - 1/2 hüvelyk 5/32 hüvelyk x 2 - 1/2 hüvelyk 9/64 x 2-1/4 hüvelyk |
Terméktípus | Csapok |
UNSPSC Code | 31162313 |