Ft11050.00
ÁFA nélkül
Ft14033.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tartalma:
Metrikus: M5 x 16, M5 x 20, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25, M10 x 30, M12 x 20, M12 x 25 and M12 x 30mm.
UNF: 3/16 x 1/2, 3/16 x 3/4, 3/16 x 1, 1/4 x 3/4, 1/4 x 1, 1/4 x 1 1/4, 5/16 x 3/4, 5/16 x 1, 5/16 x 1 1/2, 3/8 x 3/4, 3/8 x 1 and 3/8 x 1 1/2.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Átlagos mennyiség | 100 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140318182 |
ECLASS Code | 23119090 |
Terméktípus | Csavarok 626Belső kulcsnyílású , |
UNSPSC Code | 31162313 |