Ft2130.00
ÁFA nélkül
Ft2705.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Átlátszó műanyag dobozban.
Tartalom:
Kerek gyűrűs fejű csavar: 12 mm - 14 db, 20 mm - 10 db, 40 mm - 8 db
Kerek kampó: 12 mm - 6 db, 22 mm - 8 db, 30 mm - 6 db, 40 mm - 4 db
L-alakú kampó: 20 mm - 12 db, 25 mm - 10 db, 30 mm - 6 db, 40 mm - 8 db
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Átlagos mennyiség | 92 |
Brand | Senator |
EAN | 5036140259300 |
ECLASS Code | 23119090 |
Méret | 12mm 20mm 22mm 25mm 30mm 40mm |
Terméktípus | Horog és szemcsavar készlet |
UNSPSC Code | 31162313 |