Ft2130.00
ÁFA nélkül
Ft2705.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Átlátszó műanyag dobozban.
Tartalom:
3,2 x 8 mm - 20 db
3,2 x 9,5 mm - 20 db
4,0 x 10 mm - 20 db
4,8 x 9 mm - 12 db
4,8 x 12,7 mm - 12 db
4,8 x 16 mm - 18 db
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alumínium |
Átlagos mennyiség | 102 |
Brand | Senator |
EAN | 5036140259287 |
ECLASS Code | 23119090 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Méret | 3.2 x 8mm 3.2 x 9.5mm 4.8 x 12.7mm 4.8 x 16mm 4.8 x 9mm 4 x 10mm |
Terméktípus | Szegecsanyák |
UNSPSC Code | 31162313 |