Kennedy

5/16" X 2" ILLESZTŐSZEG

SKU:

KEN6507060K

Ft178.42

ÁFA nélkül

Ft226.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
    Inch: Sizes 1/16” and 1/8” are manufactured from non-hardened silver steel, 3/16” and above are high quality case hardened mild steel.
    Tolerances:
    All sizes = +0.001” +0.003”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140011564

    Menet mérete

    5/16mm

    UNSPSC Code

    31163203

    Vezető szabvány

    DIN 6325