Ft44.93
ÁFA nélkül
Ft57.06
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
Metric: Sizes 3mm are manufactured from non-hardened silver steel, 4mm and above are high quality through hardened mild steel.
Tolerances:
3mm= +0.002 +0.008
4 - 6mm = +0.004 +0.0012
8 - 10mm= +0.006 +0.0015
12 - 16mm = +0.007 +0.0018 23.11.2015
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140010451 |
Hossz | 25mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | 4mm |
Tüske átmérője | 4mm |
UNSPSC Code | 31163203 |
Vezető szabvány | DIN 6325 |