noscriptKennedy 3/8" X 3" ILLESZTŐSZEG | Cromwell Tools

Kennedy

3/8" X 3" ILLESZTŐSZEG

SKU:

KEN6507820K

Ft551.02

ÁFA nélkül

Ft699.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
    Inch: Sizes 1/16” and 1/8” are manufactured from non-hardened silver steel, 3/16” and above are high quality case hardened mild steel.
    Tolerances:
    All sizes = +0.001” +0.003”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140011717

    Menet mérete

    3/8mm

    UNSPSC Code

    31163203

    Vezető szabvány

    DIN 6325