Kennedy

1/4" X 1" ILLESZTŐSZEG

SKU:

KEN6506400K

Ft117.77

ÁFA nélkül

Ft149.57

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
    Inch: Sizes 1/16” and 1/8” are manufactured from non-hardened silver steel, 3/16” and above are high quality case hardened mild steel.
    Tolerances:
    All sizes = +0.001” +0.003”.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    Doboz mennyisége

    1

    EAN

    5036140011427

    Menet mérete

    1/4mm

    UNSPSC Code

    31163203

    Vezető szabvány

    DIN 6325