Ft235.17
ÁFA nélkül
Ft298.67
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
Inch: Sizes 1/16” and 1/8” are manufactured from non-hardened silver steel, 3/16” and above are high quality case hardened mild steel.
Tolerances:
All sizes = +0.001” +0.003”.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5036140011762 |
Menet mérete | 1/2mm |
UNSPSC Code | 31163203 |
Vezető szabvány | DIN 6325 |