Csúszásmentes csigahajtással. Precíziós eljárással készülnek a
legkiválóbb brit acélból, a BS 5315 szabvány szerint. A passzivált
horganyzott felület kettős védelmet nyújt. Gépjárművekhez, gáz- és
egyéb csővezetékekhez, mezőgazdasági használatra és hajókhoz.
Mindkét készlet 000 - 8 méretű elemeket tartalmaz.
(9 - 178mm átmérő).
Méretjel
min max 50 100
OOO 9 13 4 8
MOO 13 16 4 8
OO 13 19 6 12
O 16 22 4 8
OX 19 25 3 6
1A 22 29 3 6
1 25 35 5 10
1X 28 41 3 6
2A 31 48 2 4
2 38 54 3 6
2X 44 60 2 4
3 50 70 2 4
3X 60 80 1 2
4 70 90 2 4
4X 83 102 1 2
5 95 115 1 2
6 104 127 1 2
6X 127 146 1 2
7 146 159 1 2
8 149 178 1 2