Matlock

VEGYES HORGANYZOTT ACÉL TÖMLŐBILINCS KÉSZLET (PK-100)

SKU:

MTL6625990K

MPN:

.

Ft20960.00

ÁFA nélkül

Ft26619.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Csúszásmentes csigahajtással. Precíziós eljárással készülnek a
    legkiválóbb brit acélból, a BS 5315 szabvány szerint. A passzivált
    horganyzott felület kettős védelmet nyújt. Gépjárművekhez, gáz- és
    egyéb csővezetékekhez, mezőgazdasági használatra és hajókhoz.
    Mindkét készlet 000 - 8 méretű elemeket tartalmaz.
    (9 - 178mm átmérő).


    Méretjel
    min max 50 100
    OOO 9 13 4 8
    MOO 13 16 4 8
    OO 13 19 6 12
    O 16 22 4 8
    OX 19 25 3 6
    1A 22 29 3 6
    1 25 35 5 10
    1X 28 41 3 6
    2A 31 48 2 4
    2 38 54 3 6
    2X 44 60 2 4
    3 50 70 2 4
    3X 60 80 1 2
    4 70 90 2 4
    4X 83 102 1 2
    5 95 115 1 2
    6 104 127 1 2
    6X 127 146 1 2
    7 146 159 1 2
    8 149 178 1 2


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Átmérő Min - Max

    9 - 178mm

    Brand

    Matlock

    Darabszám

    100

    EAN

    5036140244184

    Felületkezelés

    Cinkbevonatos, fekete passzivált

    Pántolószalag szélessége

    9,0 és 12mm

    pántolószalag vastagsága

    0.6mm

    Rögzítési módszer

    Féreghajtás

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Tömlőkapocs típusa

    Válogatott készlet

    UNSPSC Code

    31162906