Ft31940.00
ÁFA nélkül
Ft40563.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Csúszásmentes csavarhajtás. Precíziós eljárással gyártva a legjobb
minőségű brit acélból a BS 5315 szabvány előírásai szerint.
Járműipari, víz/gázszerelesi, mezőgazdasági és tengerhajózási
alkalmazasokra. Méretek 000 - 2X között(9mm - 60mm)
Méretjel Átm. (mm) Tartalom
min max 50
OOO 9 13 4
MOO 13 16 4
OO 13 19 8
O 16 22 6
OX 19 25 5
1A 22 29 4
1 25 35 5
1X 28 41 4
2A 31 48 3
2 38 54 4
2X 44 60 3
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Anyagminőség | A2 |
Átmérő Min - Max | 9 - 60mm |
Brand | Matlock |
Darabszám | 50 |
EAN | 5036140244177 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Pántolószalag szélessége | 9,0 és 12mm |
pántolószalag vastagsága | 0.6mm |
Rögzítési módszer | Féreghajtás |
Szabványoknak megfelet | BS5315:1991 DIN 3017 |
Tömlőkapocs típusa | Válogatott készlet |
UNSPSC Code | 31162906 |