Matlock

VEGYES KÉSZLET,TERRY TÍPUSÚ SZERSZÁM KLIPSZEK, NYITOTT TÍPUS (160 DB-OS)

SKU:

MTL6621180K

MPN:

.

Ft20760.00

ÁFA nélkül

Ft26365.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű rugóacélból készült szerszám klipszek, fényes horganyzott kivitelben (BZP). Csomag tartalma: 100.
    Vegyes csomagok - Nyitott típus.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Magas széntartalmú acél

    Átmérő Min - Max

    15.8 - 50.8mm

    Brand

    Matlock

    Darabszám

    160

    EAN

    5036140242142

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Pántolószalag szélessége

    6.35 and 12.7mm

    pántolószalag vastagsága

    0.419; 0.457; 0.558; 0.610; 0.711; 0.813; 0.910mm

    Rögzítési módszer

    Hornyolt tányérfejű 4-BA Hornyolt tányérfejű 6-BA

    Tömlőkapocs típusa

    Terry klip (nyitott)

    UNSPSC Code

    31162906