Ft21900.00
ÁFA nélkül
Ft27813.00
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló min'ségű rugóacélból készült szerszám klipszek, fényes horganyzott kivitelben (BZP). Csomag tartalma: 100.
Vegyes csomagok - Nyitott típus.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Magas széntartalmú acél |
Átmérő Min - Max | 13.49 - 50.8mm |
Brand | Matlock |
Darabszám | 124 |
EAN | 5036140244153 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Pántolószalag szélessége | 6.35 and 12.7mm |
pántolószalag vastagsága | 0.376; 0.419; 0.457; 0.558; 0.610; 0.711; 0.813; 0.910mm |
Rögzítési módszer | Hornyolt tányérfejű 6-BA Hornyolt tányérfejű 8-BA |
Tömlőkapocs típusa | Terry klip (zárt) |
UNSPSC Code | 31162906 |