noscriptKennedy METRIKUS HENGERESFEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

METRIKUS HENGERESFEJŰ BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR KÉSZLET

SKU:

KEN6154630K

Ft10070.00

ÁFA nélkül

Ft12788.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Tartalma:
    Metrikus: M5 x 16, M5 x 20, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25, M10 x 30, M12 x 20, M12 x 25 and M12 x 30mm.
    UNF: 3/16 x 1/2, 3/16 x 3/4, 3/16 x 1, 1/4 x 3/4, 1/4 x 1, 1/4 x 1 1/4, 5/16 x 3/4, 5/16 x 1, 5/16 x 1 1/2, 3/8 x 3/4, 3/8 x 1 and 3/8 x 1 1/2.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Átlagos mennyiség

    300

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140146808

    ECLASS Code

    23119090

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Méret

    M5 x 12mm M5 x 16mm M6 x 12mm M6 x 16mm M6 x 20mm M6 x 25mm M8 x 16mm M8 x 20mm M8 x 25mm

    Terméktípus

    Csavarok 626Belső kulcsnyílású ,

    UNSPSC Code

    31162313