noscriptMatlock KÖZEPES HANDI-BOX TWIN THREAD WOODSCREW PACK | Cromwell Tools

Matlock

KÖZEPES HANDI-BOX TWIN THREAD WOODSCREW PACK

SKU:

MTL6150010K

Ft28970.00

ÁFA nélkül

Ft36791.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    2880 darabos
    Süllyesztett fejű facsavarok
    Tartalom: Ezüstszínű,duplamenetes facsavarok (inches): No.6 x 3/4”(325), No.6 x 1”(375), No.8 x 1”(575), No.8 x 11/4”(400), No.8 x 11/2”(300), No.8 x 2”(200), No.8 x 21/2”(75), No.10 x 2”(70), No.10 x 21/2”(60), No.10 x 3”(50)
    Tiplik: Piros 5.5mm (300), Barna 7mm (150)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Átlagos mennyiség

    2880

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140048423

    ECLASS Code

    23119090

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Terméktípus

    Facsavarok

    UNSPSC Code

    31162313