Matlock

4MM TELJES NYERGES CSŐSZORÍTÓ - KÖNNYŰ TERHELÉS - BZP

SKU:

MTL6627470K

MPN:

.

Ft8000.00

ÁFA nélkül

Ft10160.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Széles körben használt csövek és kábelek rögzítésére, minden iparágban. DIN 72573.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140252431

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Furat átmérője

    4.8mm

    Hossz

    29mm

    Méret

    4mm

    Pántolószalag szélessége

    10mm

    Terméktípus

    Teljes nyeregcsipesz könnyű kivitel (1 cső)

    UNSPSC Code

    31162906