Ft16841.00
ÁFA nélkül
Ft21388.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Round wire nails are large round head nails that are mostly used for rough carpentry where appearance is not important but strength is essential.
Sizes from 25 to 150mm (1" to 6"). Available in 500g, 1kg, 2kg and 5kg packs.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
Csomag tömege | 5kg |
EAN | 5036140231276 |
Fej alakja | Kerek |
Gyártó cikkszáma | 6032-050265T050SC |
Teljes hossz | 50mm |
Terméktípus | Drót köröm |
UNSPSC Code | 31162006 |