noscriptIndexa LLG-32X178 ZÖLD PRÉSRUGÓ - KISTEHERBÍRÁSÚ . | Cromwell Tools

Indexa

LLG-32X178 ZÖLD PRÉSRUGÓ - KISTEHERBÍRÁSÚ

SKU:

IND4608568Z

MPN:

.

Ft4464.00

ÁFA nélkül

Ft5669.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    A gyártási folyamat során alkalmazott hő- és felületi kezelés, valamint a kiváló minőségű acél biztosítja, hogy a rugók nagy számú nyomást kibírnak anélkül, hogy eltörnének vagy teherbírásuk jelentősen csökkenne. Minden legyártott tétel szigorú ellenőrzésen megy keresztül, mely biztosítja a folyamatos, megbízható minőséget. A hosszabb rugókat vezetősínnel javasolt használni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140296329

    Hossz (L0)

    178mm

    Huzal átmérője (Dd)

    16mm

    Külső átmérő (DH)

    32mm

    merevség

    18.2Nmm

    Szín

    Zöld

    Típus

    Könnyű terhelés

    UNSPSC Code

    31161905