Ft11.92
ÁFA nélkül
Ft15.14
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Case hardened bright zinc plated thread forming pan head screws for metal.
Manufactured to DIN 7500.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | (Unbranded) |
Doboz mennyisége | 1000 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Világos horganyzott |
Hossz | 12mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M4 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Vezetési jellemzők | Pozi |
Vezető szabvány | DIN 7500 |