Ft4399.00
ÁFA nélkül
Ft5586.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Flange head, cross-recessed Z self-tapping screws. Made from case hardened steel, black zinc-plated. Manufactured to BS 4174 C Z. Type: C (AB).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | (Unbranded) |
Doboz mennyisége | 1000 |
EAN | 5014196313504 |
Fej alakja | Süllyesztett karima |
Felületkezelés | Fekete horganyzott |
fokozat | Cr3 |
menet | ST |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | No.6 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Vezetési jellemzők | Pozi |
Vezető szabvány | BS 4174 |