Ft845.10
ÁFA nélkül
Ft1073.28
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Case hardened bright zinc plated thread forming countersunk screws for plastic.
Manufactured to DIN 7500.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | (Unbranded) |
Doboz mennyisége | 1 |
EAN | 4044521253732 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Horganyzott |
Hossz | 10mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M2.5 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Vezetési jellemzők | Pozi |
Vezető szabvány | DIN 7500 |