Ft2170.00
ÁFA nélkül
Ft2755.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ellenálló rugalmas acélból készülnek, és a nagyobb ellenállóság érdekében fekete-oxiddal kezeltek.
Tartalom:
3mm - x20, 4mm - x10, 5mm - x15, 6mm - x25, 8mm - x15, 9mm - x20, 11mm - x15, 12mm - x15, 13mm - x25, 14mm - x15, 16mm - x20, 19mm - x25, 20mm - x15, 22.5mm - x20, 25mm - x15, 26mm - x15, 28mm - x10, 32mm - x5.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rugóacél |
Brand | Senator |
Doboz mennyisége | 300 |
EAN | 5036140245808 |
ECLASS Code | 23099090 |
Névleges átmérő | 11 12 13 14 16 19 22.5 25 26 28 3 4 5 6 8 9mm |
Terméktípus | Fogók, gyűrűk, ékek |
UNSPSC Code | 31163211 |