noscriptKennedy 30X45X30MM ERŐMÁGNES | Cromwell Tools

Kennedy

30X45X30MM ERŐMÁGNES

SKU:

KEN5538130K

Ft9240.00

ÁFA nélkül

Ft11734.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Négyzet alapú permanens patkómágnes rögzít' furatokkal és takarólemezzel. Terhelhet'ség (max): 25mm - 4.5kg, 30mm - 9.0kg, 40mm - 11.8kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140116917

    ECLASS Code

    21020800

    Húzóerő

    9g/cm³

    Szélesség

    30mm

    Teljes hossz

    45mm

    Teljes magasság

    30mm

    Típus

    Teljesítmény mágnes

    UNSPSC Code

    31380000