Eclipse Magnetics

E854 RUBBER COAT MALE THREAD NECK POT MAGNET (2)

SKU:

ECL5530414Q

MPN:

E854

Ft23203.00

ÁFA nélkül

Ft29467.81

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Male Thread
    Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    neodímium

    Átmérő

    66mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095607267

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    E854

    Menet mérete

    M8 X 15mm

    Teljes magasság

    8.5mm

    Típus

    Pot mágnes

    UNSPSC Code

    31380000