noscriptEclipse Magnetics E765NEO/C SHALLOW NEODYMIUM MAGNET 20x6mm (2) E765NEO/C | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

E765NEO/C SHALLOW NEODYMIUM MAGNET 20x6mm (2)

SKU:

ECL5530365P

MPN:

E765NEO/C

Ft7030.00

ÁFA nélkül

Ft8928.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    neodímium

    Átmérő

    20mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095081739

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    E765NEO

    Húzóerő

    14g/cm³

    Teljes magasság

    6mm

    Típus

    Sekély edény mágnesek

    UNSPSC Code

    31380000