Ft66.00
ÁFA nélkül
Ft83.82
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 250 |
Fej alakja | Emelt sajt |
Felületkezelés | Horganyzott |
fokozat | 4.8 |
Hossz | 50mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M6 |
UNSPSC Code | 31161504 |
Vezetési jellemzők | Pozi |
Vezető szabvány | DIN 7985-Z |