noscriptJubilee JSC59 (56-59mm) M/S ZINCPLATE SUPERCLAMP JSC059MS | Cromwell Tools

Jubilee

JSC59 (56-59mm) M/S ZINCPLATE SUPERCLAMP

SKU:

JUB6622614Q

MPN:

JSC059MS

Ft1237.00

ÁFA nélkül

Ft1570.99

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Manufactured in mild steel zinc plated, Superclamps are particularly suited for delivery and suction hoses requiring a very tight seal and agricultural applications, waste water extraction, mining, quarrying or on other sectors where a heavy-duty clamp is required.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Enyhe acél

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598160113

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Gyártó cikkszáma

    JSC059MS

    Kapacitás

    56-59mm

    Mennyiség a csomagban

    5

    Méret

    JSC59

    Pántolószalag szélessége

    20mm

    Rögzítési módszer

    Slotted Hex Head 10mm A/F

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Típus

    Superclamp

    UNSPSC Code

    31162906